Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1071042 EH 52,5-B/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1071042

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1071042 EH 52,5-B/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626751467

Artikelnummer

PHC1071042

Herstellernummer

1071042

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 52,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante