Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1070717 EH 35-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1070717

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1070717 EH 35-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626750088

Artikelnummer

PHC1070717

Herstellernummer

1070717

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)