Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1070198 PRC 3-HEAD-FS6-1 CONNETTORE - 1070198

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1070198 PRC 3-HEAD-FS6-1 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626749112

Artikelnummer

PHC1070198

Herstellernummer

1070198

Hersteller

PHC

Portacontatti, Serie di prodotti: PRC 35, tipo: Sbloccaggio con un utensile o a mano (vedere Accessori), materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, Inserto contatti senza custodia connettori. Ordinare le custodie connettori adatte in base al listino accessori.