PHOENIX CONTACT - PHC1069993 EH 35-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1069993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626748221
Artikelnummer
PHC1069993
Herstellernummer
1069993
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)


