PHOENIX CONTACT - PHC1069984 EH 35-C DS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1069984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626748047
Artikelnummer
PHC1069984
Herstellernummer
1069984
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 35,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


