PHOENIX CONTACT - PHC1069919 EH 90-C CS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1069919

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626747576
Artikelnummer
PHC1069919
Herstellernummer
1069919
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 90,1 mm, altezza: 75,27 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


