Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069900 EH 90-B/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1069900

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069900 EH 90-B/ABS-PC GY7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626747927

Artikelnummer

PHC1069900

Herstellernummer

1069900

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 90,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante