Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069893 EH 67,5-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1069893

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069893 EH 67,5-C DS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626746852

Artikelnummer

PHC1069893

Herstellernummer

1069893

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su entrambi i lati, Apertura bilaterale, larghezza: 67,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)