Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069890 EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1069890

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069890 EH 67,5-C SS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626748016

Artikelnummer

PHC1069890

Herstellernummer

1069890

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 67,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)