PHOENIX CONTACT - PHC1069887 EH 67,5-C SS/ABS-PC GY7035 CUSTODIA - 1069887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626748009
Artikelnummer
PHC1069887
Herstellernummer
1069887
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, apertura di connessione su un lato, Apertura unilaterale, larghezza: 67,6 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


