Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069885 EH 67,5-B/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1069885

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069885 EH 67,5-B/ABS-PC BK9005 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626747651

Artikelnummer

PHC1069885

Herstellernummer

1069885

Hersteller

PHC

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 67,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 87,3 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante