PHOENIX CONTACT - PHC1069883 EH 45-C CS/ABS-PC BK9005 CUSTODIA - 1069883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626746920
Artikelnummer
PHC1069883
Herstellernummer
1069883
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura alta, senza apertura di connessione, larghezza: 45,1 mm, altezza: 75,26 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)


