Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069491 Connettore per cavi - 1069491

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069491 Connettore per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626746487

Artikelnummer

PHC1069491

Herstellernummer

1069491

Hersteller

PHC

M17, Connettore per cavi, serie: M17 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 3+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 5,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)