PHOENIX CONTACT - PHC1068075 EO-CF/PT/LED/YE PRESA DA GUIDA DIN - 1068075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4055626739731
Artikelnummer
PHC1068075
Herstellernummer
1068075
Hersteller
PHC
Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: giallo, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizioo per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania


