Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1068067 EO-CF/PT/YE PRESA DA GUIDA DIN - 1068067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1068067 EO-CF/PT/YE PRESA DA GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626739656

Artikelnummer

PHC1068067

Herstellernummer

1068067

Hersteller

PHC

Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: giallo, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, Contrassegno del paese: Germania