PHOENIX CONTACT - PHC1068038 EO-CF/UT/YE PRESA DA GUIDA DIN - 1068038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4055626739823
Artikelnummer
PHC1068038
Herstellernummer
1068038
Hersteller
PHC
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: giallo, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, Contrassegno del paese: Germania


