PHOENIX CONTACT - PHC1068028 EO-CF/UT/LED/YE PRESA DA GUIDA DIN - 1068028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626738970
Artikelnummer
PHC1068028
Herstellernummer
1068028
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm


