PHOENIX CONTACT - PHC1067778 Guaina termoretraibile - 1067778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm
Länge - 30 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626737942
Artikelnummer
PHC1067778
Herstellernummer
1067778
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1...6.4 mm
Länge:
30 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


