PHOENIX CONTACT - PHC1065121 QPD STAK 3PE1,5 BK CONNETTORE - 1065121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP54
Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626725048
Artikelnummer
PHC1065121
Herstellernummer
1065121
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP54
Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
68.15 mm
Höhe:
27.4 mm
Breite:
26 mm


