PHOENIX CONTACT - PHC1065104 BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 CUSTODIA - 1065104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4055626725826
Artikelnummer
PHC1065104
Herstellernummer
1065104
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, parte superiore custodia modulare, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


