Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061697 Connettori maschio SMD - 1061697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061697 Connettori maschio SMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4055626717005

Artikelnummer

PHC1061697

Herstellernummer

1061697

Hersteller

PHC

Connettore maschio SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD