Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061584 Connettori femmina SMD - 1061584

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061584 Connettori femmina SMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4055626715858

Artikelnummer

PHC1061584

Herstellernummer

1061584

Hersteller

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 32, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD