Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1061583 Connettori femmina SMD - 1061583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1061583 Connettori femmina SMD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 250 ST

EAN

4055626715841

Artikelnummer

PHC1061583

Herstellernummer

1061583

Hersteller

PHC

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 20, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD