Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1054724 Morsetti di potenza - 1054724

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1054724 Morsetti di potenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...185 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 3 ST

EAN

4055626690834

Artikelnummer

PHC1054724

Herstellernummer

1054724

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

309 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

95...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

31 mm

Höhe:

116.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

116.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1054724 - PTPOWER 185-FE MORSETTO DI POTENZA