PHOENIX CONTACT - PHC1054708 ECS-B-122X109-S-UV -V GY CUSTODIA - 1054708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4055626689180
Artikelnummer
PHC1054708
Herstellernummer
1054708
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 164 mm, altezza: 116 mm, profondità: 64 mm


