Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1054706 ECS-B-122X109-S-UV-NV GY CUSTODIA - 1054706

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1054706 ECS-B-122X109-S-UV-NV GY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626689982

Artikelnummer

PHC1054706

Herstellernummer

1054706

Hersteller

PHC

Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/67/68/69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 164 mm, altezza: 116 mm, profondità: 64 mm