PHOENIX CONTACT - PHC1054702 ECS-B-122X109-L-UV-V GY CUSTODIA - 1054702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4055626690919
Artikelnummer
PHC1054702
Herstellernummer
1054702
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia ventilata della gamma ECS, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 172 mm, altezza: 116 mm, profondità: 64 mm


