Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1053054 ICS25-F45D9-7035 CUSTODIA - 1053054

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1053054 ICS25-F45D9-7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626678320

Artikelnummer

PHC1053054

Herstellernummer

1053054

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Custodie per guide DIN, Filler ICS, con apertura funzionale D-SUB 9, larghezza: 25 mm, altezza: 7,25 mm, profondità: 44,9 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)