PHOENIX CONTACT - PHC1051225 Telaio di posizionam. - 1051225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 3
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 40.3 mm
Breite - 45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626673066
Artikelnummer
PHC1051225
Herstellernummer
1051225
Hersteller
PHC
Anzahl der Modulplätze:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
40.3 mm
Breite:
45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
ja


