PHOENIX CONTACT - PHC1051221 Telaio di posizionam. - 1051221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Modulplätze - 4
Mit Schutzleiter - nein
Länge - 44.8 mm
Breite - 45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626673035
Artikelnummer
PHC1051221
Herstellernummer
1051221
Hersteller
PHC
Anzahl der Modulplätze:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Länge:
44.8 mm
Breite:
45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
ja


