Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050812 ME MAX 12,5 DKL TRANS CUSTODIA - 1050812

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050812 ME MAX 12,5 DKL TRANS CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Gehäuse anreihbar - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626670409

Artikelnummer

PHC1050812

Herstellernummer

1050812

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

sonstige

Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 12,6 mm, altezza: 75,36 mm, profondità: 5,45 mm, colore: trasparente