Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050766 Contatto a crimpare - 1050766

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050766 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 40 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 3000 ST

EAN

4055626670102

Artikelnummer

PHC1050766

Herstellernummer

1050766

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: argento, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, Consiglio per la crimpatura: crimpare il conduttore con il contatto a crimpare come previsto dalla norma IEC 60352