Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050212 ECS-B-122X169-L-UV-NV GY CUSTODIA - 1050212

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050212 ECS-B-122X169-L-UV-NV GY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626665092

Artikelnummer

PHC1050212

Herstellernummer

1050212

Hersteller

PHC

Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/67/68/69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 170 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm