Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050209 ECS-B-122X169-S-UV-V GY CUSTODIA - 1050209

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050209 ECS-B-122X169-S-UV-V GY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626662787

Artikelnummer

PHC1050209

Herstellernummer

1050209

Hersteller

PHC

Custodia ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/67/68/69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 164 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm