PHOENIX CONTACT - PHC1050207 ECS-B-122X169-S-UV-NV GY CUSTODIA - 1050207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4055626665085
Artikelnummer
PHC1050207
Herstellernummer
1050207
Hersteller
PHC
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 164 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm


