Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050206 ECS-B-122X169-L-UV-V GY CUSTODIA - 1050206

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050206 ECS-B-122X169-L-UV-V GY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626665078

Artikelnummer

PHC1050206

Herstellernummer

1050206

Hersteller

PHC

Custodia ventilata della gamma ECS, bloccaggio a scatto. Grado di protezione IP66/67/68/69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 170 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm