PHOENIX CONTACT - PHC1048209 Modulo di controllo - 1048209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 0.006 A
Montageart - sonstige
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626651125
Artikelnummer
PHC1048209
Herstellernummer
1048209
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
0.006 A
Montageart:
sonstige
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Modulo per il monitoraggio della potenza per VIP I/O-Marshalling. Consente il monitoraggio della potenza durante l'utilizzo di contatti di commutazione standard in applicazioni di sicurezza. È possibile rilevare sia rotture del filo sia cortocircuiti.


