Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047457 Blocco distributore - 1047457

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047457 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665627

Artikelnummer

PHC1047457

Herstellernummer

1047457

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

21.6 mm

Höhe:

28.4 mm

Tiefe:

58.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

braun

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047457 - PTFIX 4 18X1 5-NS35 BN MORSETTO DISTRIBU