Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047447 PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE Morsetto distrib - 1047447

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047447 PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE Morsetto distrib

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665528

Artikelnummer

PHC1047447

Herstellernummer

1047447

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo