PHOENIX CONTACT - PHC1047445 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN Morsetto distrib - 1047445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
4055626665504
Artikelnummer
PHC1047445
Herstellernummer
1047445
Hersteller
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: marrone


