PHOENIX CONTACT - PHC1047442 Blocco distributore - 1047442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
20 ST
EAN
4055626665474
Artikelnummer
PHC1047442
Herstellernummer
1047442
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
43.9 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
27.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer