Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047431 Blocco distributore - 1047431

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047431 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - blau

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665368

Artikelnummer

PHC1047431

Herstellernummer

1047431

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

19

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

blau

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

43.9 mm

Höhe:

21.6 mm

Tiefe:

18.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: blu