PHOENIX CONTACT - PHC1047424 Blocco distributore - 1047424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - schwarz
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
EAN
4055626663296
Artikelnummer
PHC1047424
Herstellernummer
1047424
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
schwarz
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
43.9 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


