Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047423 Blocco distributore - 1047423

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047423 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626663289

Artikelnummer

PHC1047423

Herstellernummer

1047423

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

43.9 mm

Höhe:

17.1 mm

Tiefe:

21.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

gelb

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047423 - PTFIX 4 18X1 5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE