Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047419 Blocco distributore - 1047419

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047419 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626663241

Artikelnummer

PHC1047419

Herstellernummer

1047419

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

19

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

43.9 mm

Höhe:

21.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

17.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047419 - PTFIX 4 18X1 5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE