PHOENIX CONTACT - PHC1046985 Blocco distributore - 1046985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Bemessungsspannung - 500 V
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4055626669106
Artikelnummer
PHC1046985
Herstellernummer
1046985
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
grau
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.4 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
27.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer