Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046977 PTFIX 4/12X1,5-G GN Morsetto distribuzio - 1046977

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046977 PTFIX 4/12X1,5-G GN Morsetto distribuzio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626669021

Artikelnummer

PHC1046977

Herstellernummer

1046977

Hersteller

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: verde