PHOENIX CONTACT - PHC1046974 Blocco distributore - 1046974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - blau
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
EAN
4055626668994
Artikelnummer
PHC1046974
Herstellernummer
1046974
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
blau
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.4 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
18.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


