Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046773 FKDSO 2,5/ 4-R GY Custodia - 1046773

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046773 FKDSO 2,5/ 4-R GY Custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626644509

Artikelnummer

PHC1046773

Herstellernummer

1046773

Hersteller

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 22 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: FKDSO 2,5/..-R, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1. Articolo con uscita pin laterale destra