PHOENIX CONTACT - PHC1046613 Blocco distributore - 1046613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grün
Packung
30 ST
EAN
4055626643090
Artikelnummer
PHC1046613
Herstellernummer
1046613
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
8.3 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


